- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- ドラム缶用ポンプ
- 工進 sb-25のおすすめ人気ランキング
工進 sb-25のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新119件の「工進 sb-25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工進 ポンプ」、「ドラムポンプ」、「手回しポンプ」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
種別
手動ドラムポンプ
材質
羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に
付属品
取扱説明書 1部
質量(kg)
1.7
吸入口径(Φmm)
55
電源コード(m)
4
全長×全幅W×全高(mm)
93×147×1089
連続運転時間(h)
0.5
使用液
灯油、軽油
吐出口径(mm)
25
流量調整方式
ガンノズル
吐出ホース長(m)
1.5
液温(℃)
0~40
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
吐出ホース・バンド
トラスコ品番
112-2282
種別
手動ドラムポンプ
吐出口径(Φmm)
32
吐出ホース(mm)
32×1275
ストレーナー
60メッシュ(ポリエチレン)
吸入パイプ
32mm×1.6t
アズワン品番
64-6358-26
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
ノズルフック
トラスコ品番
356-8521
全長(mm)
864
質量(g)
830(付属品重量含まず)
径(Φmm)
(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径
M28(吐出部)
最大揚程(m)
2.0
ホース径(Φmm)
吐出/16、吸込/25
ノズル
給油/ガンタイプ
電池
アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命
目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)
25
アズワン品番
64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
工進ハイリッターポンプLP-32用部品
用途部品の交換に
適合品番
LP-32-AAA-5 LP-32-AAC-0
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)
12
適合
SB-25、LP-32
トラスコ品番
321-1789
種別
大ネジ組
質量(g)
100
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.24MB)
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しに
トラスコ品番
824-7826
電源(V)
AC100
アズワン品番
64-8313-92
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽く、使いやすい
灯油・軽油など低粘度油や水に使用できます。
2段階に伸縮します。
ドラムポンプ交換用の純正ホース
用途交換用として
種別
吐出ホース
適合
SB-25
トラスコ品番
321-1771
種別
ハンドル組
質量(g)
110
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合機種
SB-20
適合
SB-20
手廻しドラムポンプ SB-20-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.24MB)
工進ドラムポンプLP-32用 吐出ホースクミ
用途交換用として
接続口径(Φmm)
32
アズワン品番
64-9480-74
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品
用途部品の交換に
関連資料
パーツリスト(0.68MB)
工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
電動ドラムポンプ FA-100-AAA-3 部品
用途部品の交換に
関連資料
パーツリスト(1.27MB)